アルゴファイルジャパン
アルティマDNファイル#200
均一で高密度な電着ダイヤモンド砥粒です。
ニードル形状で、細かな隙間や狭い場所の研磨に最適です。
トラスコ品番
680-6092
材質
ステンレススチール
軸径(Φmm)
3
形状
ニードル
粒度
200
全長(mm)
45
外径(mm)
3
内容量
1個
注意
※ご使用の際には3.0Φコレットを使用して本体に取り付けてください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04533011
ADN3020
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください