曜日別特売
ADN3020 アルティマDNファイル#200 アルゴファイルジャパン 04533011

ADN3020 アルティマDNファイル#200 アルゴファイルジャパン 04533011
ADN3020 アルティマDNファイル#200 アルゴファイルジャパン 04533011
ADN3020 アルティマDNファイル#200 アルゴファイルジャパン 04533011
ADN3020 アルティマDNファイル#200 アルゴファイルジャパン 04533011
ADN3020 アルティマDNファイル#200 アルゴファイルジャパン 04533011
ADN3020 アルティマDNファイル#200 アルゴファイルジャパン 04533011
ADN3020 アルティマDNファイル#200 アルゴファイルジャパン 04533011
ADN3020 アルティマDNファイル#200 アルゴファイルジャパン 04533011

アルティマDNファイル#200ADN3020

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04533011
品番
ADN3020
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

均一で高密度な電着ダイヤモンド砥粒です。
ニードル形状で、細かな隙間や狭い場所の研磨に最適です。

トラスコ品番
680-6092
材質
ステンレススチール
軸径(Φmm)
3
形状
ニードル
粒度
200
全長(mm)
45
外径(mm)
3
注意
※ご使用の際には3.0Φコレットを使用して本体に取り付けてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする