曜日別特売

セラミック砥石 PA砥石 軸径2.34 #120

セラミック砥石 PA砥石 軸径2.34 #120 - アルゴファイルジャパンセラミック砥石 PA砥石 軸径2.34 #120 - アルゴファイルジャパンセラミック砥石 PA砥石 軸径2.34 #120 - アルゴファイルジャパンセラミック砥石 PA砥石 軸径2.34 #120 - アルゴファイルジャパンセラミック砥石 PA砥石 軸径2.34 #120 - アルゴファイルジャパンセラミック砥石 PA砥石 軸径2.34 #120 - アルゴファイルジャパンセラミック砥石 PA砥石 軸径2.34 #120 - アルゴファイルジャパンセラミック砥石 PA砥石 軸径2.34 #120 - アルゴファイルジャパン

軸径2.34mmのHP砥石です。
ピンクアランダム砥粒です。

用途
非鉄金属、レジン等に。
材質
PA砥石
軸径(Φmm)
2.34
粒度
#120
サイズ
2.34Φ
内容量
1袋(12本)
全14種類を絞り込む
トラスコ品番
14種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04519668GCP2004198-7063
¥1,700
¥1,598
¥1,758(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
04526388GCP2006198-2343
¥1,700
¥1,598
¥1,758(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
04528671GCP2012198-3918
¥1,700
¥1,598
¥1,758(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
04529398GCP2001198-7078
¥1,700
¥1,598
¥1,758(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
04529590GCP2010198-3900
¥1,700
¥1,598
¥1,758(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
04532076GCP2005198-7038
¥1,700
¥1,598
¥1,758(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
04534420GCP2013198-3909
¥1,700
¥1,598
¥1,758(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
04534709GCP2007198-0670
¥1,700
¥1,598
¥1,758(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
04564976GCP2003198-2273
¥1,700
¥1,598
¥1,758(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
04565019GCP2014198-7103
¥1,700
¥1,598
¥1,758(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
04567232GCP2008198-0685
¥1,700
¥1,598
¥1,758(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
04658889GCP2009198-2356
¥1,700
¥1,598
¥1,758(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
04704529GCP2002198-2339
¥1,700
¥1,598
¥1,758(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
04704827GCP2011198-5515
¥1,700
¥1,598
¥1,758(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする