アルゴファイルジャパン
セラミック砥石 PA砥石 軸径2.34 #120
GCP2010
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
トラスコ品番
198-3900
198-0670
¥1,598
198-0685
¥1,598
198-2273
¥1,598
198-2339
¥1,598
198-2343
¥1,598
198-2356
¥1,598
198-3900
¥1,598
198-3909
¥1,598
198-3918
¥1,598
198-5515
¥1,598
198-7038
¥1,598
198-7063
¥1,598
198-7078
¥1,598
198-7103
¥1,598
全14種類を一覧で見る
内容量
1袋(12本)
注文コード
04529590
品番
GCP2010
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
軸径2.34mmのHP砥石です。
ピンクアランダム砥粒です。
用途
非鉄金属、レジン等に。
トラスコ品番
198-3900
材質
PA砥石
軸径(Φmm)
2.34
粒度
#120
サイズ
2.34Φ