曜日別特売

CBN 高硬度鋼 H種 汎用加工 ニュープチカット G級

CBN 高硬度鋼 H種 汎用加工 ニュープチカット G級 - 三菱CBN 高硬度鋼 H種 汎用加工 ニュープチカット G級 - 三菱CBN 高硬度鋼 H種 汎用加工 ニュープチカット G級 - 三菱CBN 高硬度鋼 H種 汎用加工 ニュープチカット G級 - 三菱CBN 高硬度鋼 H種 汎用加工 ニュープチカット G級 - 三菱CBN 高硬度鋼 H種 汎用加工 ニュープチカット G級 - 三菱CBN 高硬度鋼 H種 汎用加工 ニュープチカット G級 - 三菱CBN 高硬度鋼 H種 汎用加工 ニュープチカット G級 - 三菱

高硬度鋼の中断続切削加工に適しています。

適合被削材種
H種
内容量
1個
全10種類を絞り込む
コーナー半径Re(mm)
厚さS(mm)
トラスコ品番
10種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
チップ形状
寸法LE(mm)
コーナー半径Re(mm)
厚さS(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04557669NP-DNGA150408GA2 MB8220687-1209D20.84.76
¥6,820
¥5,798
¥6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
04557931NP-TPGB090204GA3 MB8220687-1282T1.60.42.38
¥9,770
¥8,298
¥9,128(税込)
5日以内出荷
返品不可
04558168NP-TNGA160408GA3 MB8220686-9718T1.70.84.76
¥8,840
¥7,498
¥8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
04558299NP-CCGW060208GA2 MB8220687-1285C20.82.38
¥7,600
¥6,498
¥7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
04558360NP-VNGA160412GA2 MB8220687-1204V1.51.24.76
¥6,820
¥5,798
¥6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
04558719NP-VBGW110304GA2 MB8220687-1290V2.50.43.18
¥7,600
¥6,498
¥7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
04558746NP-VNGA160408GA2 MB8220687-1211V20.84.76
¥6,820
¥5,798
¥6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
04559306NP-CNGA120404GA2 MB8220687-1216C1.80.44.76
¥6,820
¥5,798
¥6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
04559340NP-TPGB160308GA3 MB8220687-1288T1.70.83.18
¥9,770
¥8,298
¥9,128(税込)
5日以内出荷
返品不可
04559367NP-DCGW11T304GA2 MB8220687-1295D2.10.43.97
¥7,600
¥6,498
¥7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする