曜日別特売

三菱 旋削用インサート 55°菱形ネガ CBN BC8210

三菱 旋削用インサート 55°菱形ネガ CBN BC8210 - 三菱三菱 旋削用インサート 55°菱形ネガ CBN BC8210 - 三菱

高硬度鋼の連続切削加工から強断続切削加工まで、幅広い切削加工領域に適しています。

トラスコ品番
696-3015
適合被削材種
H種
チップ形状
D
寸法LE(mm)
2.1
コーナー半径Re(mm)
0.4
厚さS(mm)
4.76
寸法IC(mm)
12.7
逃げ角(°)
主逃げ角AN:0
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04559236NP-DNGA150404FS2 BC8220
¥7,370
¥6,298
¥6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする