曜日別特売

アクトリンク パーソナルテーブル 角型 配線スリット・キャスター脚 W1400×D500<配送時組立サービス付>

アクトリンク パーソナルテーブル 角型 配線スリット・キャスター脚 W1400×D500<配送時組立サービス付> - イトーキ

アクトリンクシリーズのグループテーブル。幅1400×奥行500×高さ720mm、フットバー付きスリットタイプのキャスター脚仕様です。配線対応のスリットを備えており、カジュアルミーティングやコミュニケーションスペース、共同作業エリアでの利用に適しています。キャスター付きのため移動やレイアウト変更が容易で、柔軟なワークスペース運用をサポートします。フットバーにより快適な利用性を確保し、天板はメラミン化粧板、脚部はスチール製で、高い耐久性と安定性を備えています。

幅(mm)
1400
高さ(mm)
720
奥行(mm)
500
グリーン購入法
適合
サービス分類
組立・設置・取付
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文やトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
全45種類を絞り込む
色(天板)
質量(kg)
色(脚部)
45種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
色(天板)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04740701JP-1405HSCN-FF16.4サテンソフトトープサテンソフトトープ
¥153,400
¥129,800
¥142,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04740710JP-1405HSCN-FG16.4サテンホワイトグレーサテンソフトトープ
¥153,400
¥129,800
¥142,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04740719JP-1405HSCN-FH16.4アッシュドパインLサテンソフトトープ
¥153,400
¥129,800
¥142,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04740728JP-1405HSCN-FL16.4ホワイトサテンソフトトープ
¥153,400
¥129,800
¥142,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04740737JP-1405HSCN-FM16.4アッシュドオークMサテンソフトトープ
¥153,400
¥129,800
¥142,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04740746JP-1405HSCN-FN16.4サテンディーブブルーサテンソフトトープ
¥153,400
¥129,800
¥142,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04740762JP-1405HSCN-FR16.4アッシュドオークDサテンソフトトープ
¥153,400
¥129,800
¥142,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04740771JP-1405HSCN-FX16.4ホワイトオークMサテンソフトトープ
¥153,400
¥129,800
¥142,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04740780JP-1405HSCN-FY16.4ブラックウォールナットDサテンソフトトープ
¥153,400
¥129,800
¥142,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04740789JP-1405HSCN-GF16.4サテンソフトトープサテンソフトトープホワイトグレー
¥153,400
¥129,800
¥142,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04740798JP-1405HSCN-GG16.4サテンホワイトグレーサテンソフトトープホワイトグレー
¥153,400
¥129,800
¥142,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04740807JP-1405HSCN-GH16.4アッシュドパインLサテンソフトトープホワイトグレー
¥153,400
¥129,800
¥142,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04740816JP-1405HSCN-GL16.4ホワイトサテンソフトトープホワイトグレー
¥153,400
¥129,800
¥142,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04740832JP-1405HSCN-GM16.4アッシュドオークMサテンソフトトープホワイトグレー
¥153,400
¥129,800
¥142,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04740841JP-1405HSCN-GN16.4サテンディーブブルーサテンソフトトープホワイトグレー
¥153,400
¥129,800
¥142,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04740850JP-1405HSCN-GR16.4アッシュドオークDサテンソフトトープホワイトグレー
¥153,400
¥129,800
¥142,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04740859JP-1405HSCN-GX16.4ホワイトオークMサテンソフトトープホワイトグレー
¥153,400
¥129,800
¥142,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04740868JP-1405HSCN-GY16.4ブラックウォールナットDサテンソフトトープホワイトグレー
¥153,400
¥129,800
¥142,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04740877JP-1405HSCN-NF16.4サテンソフトトープサテンディープブルー
¥153,400
¥129,800
¥142,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04740886JP-1405HSCN-NG16.4サテンホワイトグレーサテンディープブルー
¥153,400
¥129,800
¥142,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04740902JP-1405HSCN-NH16.4アッシュドパインLサテンディープブルー
¥153,400
¥129,800
¥142,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04740911JP-1405HSCN-NL16.4ホワイトサテンディープブルー
¥153,400
¥129,800
¥142,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04740920JP-1405HSCN-NM16.4アッシュドオークMサテンディープブルー
¥153,400
¥129,800
¥142,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04740929JP-1405HSCN-NN16.4サテンディーブブルーサテンディープブルー
¥153,400
¥129,800
¥142,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04740938JP-1405HSCN-NR16.4アッシュドオークDサテンディープブルー
¥153,400
¥129,800
¥142,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04740947JP-1405HSCN-NX16.4ホワイトオークMサテンディープブルー
¥153,400
¥129,800
¥142,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04740956JP-1405HSCN-NY16.4ブラックウォールナットDサテンディープブルー
¥153,400
¥129,800
¥142,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04740972JP-1405HSC-TF22.4サテンソフトトープブラック
¥139,600
¥119,800
¥131,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04740981JP-1405HSC-TG22.4サテンホワイトグレーブラック
¥139,600
¥119,800
¥131,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04740990JP-1405HSC-TH22.4アッシュドパインLブラック
¥139,600
¥119,800
¥131,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04740999JP-1405HSC-TL22.4ホワイトブラック
¥139,600
¥119,800
¥131,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04741008JP-1405HSC-TM22.4アッシュドオークMブラック
¥139,600
¥119,800
¥131,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04741017JP-1405HSC-TN22.4サテンディーブブルーブラック
¥139,600
¥119,800
¥131,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04741026JP-1405HSC-TR22.4アッシュドオークDブラック
¥139,600
¥119,800
¥131,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04741042JP-1405HSC-TX22.4ホワイトオークMブラック
¥139,600
¥119,800
¥131,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04741051JP-1405HSC-TY22.4ブラックウォールナットDブラック
¥139,600
¥119,800
¥131,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04741060JP-1405HSC-WF22.4サテンソフトトープホワイト
¥139,600
¥119,800
¥131,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04741069JP-1405HSC-WG22.4サテンホワイトグレーホワイト
¥139,600
¥119,800
¥131,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04741078JP-1405HSC-WH22.4アッシュドパインLホワイト
¥139,600
¥119,800
¥131,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04741087JP-1405HSC-WL22.4ホワイトホワイト
¥139,600
¥119,800
¥131,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04741096JP-1405HSC-WM22.4アッシュドオークMホワイト
¥139,600
¥119,800
¥131,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04741112JP-1405HSC-WN22.4サテンディーブブルーホワイト
¥139,600
¥119,800
¥131,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04741121JP-1405HSC-WR22.4アッシュドオークDホワイト
¥139,600
¥119,800
¥131,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04741130JP-1405HSC-WX22.4ホワイトオークMホワイト
¥139,600
¥119,800
¥131,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04741139JP-1405HSC-WY22.4ブラックウォールナットDホワイト
¥139,600
¥119,800
¥131,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする