アクトリンク グループテーブル 角型 配線スリット・キャスター脚 W1000×D1000<配送時組立サービス付>

アクトリンク グループテーブル 角型 配線スリット・キャスター脚 W1000×D1000<配送時組立サービス付> - イトーキ

アクトリンクシリーズのグループテーブル。幅1000×奥行700mmのゆとりある天板サイズに配線スリットを備え、ケーブル類をすっきり整理できます。キャスター脚を採用し、移動やレイアウト変更にも柔軟に対応。ミーティングスペースやワークエリアの拡張用途に適した機能的なテーブルです。

幅(mm)
1000
質量(kg)
24.8
高さ(mm)
720
奥行(mm)
1000
グリーン購入法
適合
サービス分類
組立・設置・取付
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文やトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
全45種類を絞り込む
色(天板)
色(脚部)
45種類すべて表示中
注文コード
品番
色(天板)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04722221JP-1010HSCN-FFサテンソフトトープサテンソフトトープ
¥168,500
¥139,800
¥153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04722230JP-1010HSCN-FGサテンホワイトグレーサテンソフトトープ
¥168,500
¥139,800
¥153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04722239JP-1010HSCN-FHアッシュドパインLサテンソフトトープ
¥168,500
¥139,800
¥153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04722248JP-1010HSCN-FLホワイトサテンソフトトープ
¥168,500
¥139,800
¥153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04722257JP-1010HSCN-FMアッシュドオークMサテンソフトトープ
¥168,500
¥139,800
¥153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04722266JP-1010HSCN-FNサテンディーブブルーサテンソフトトープ
¥168,500
¥139,800
¥153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04722282JP-1010HSCN-FRアッシュドオークDサテンソフトトープ
¥168,500
¥139,800
¥153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04722291JP-1010HSCN-FXホワイトオークMサテンソフトトープ
¥168,500
¥139,800
¥153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04722300JP-1010HSCN-FYブラックウォールナットDサテンソフトトープ
¥168,500
¥139,800
¥153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04722309JP-1010HSCN-GFサテンソフトトープサテンソフトトープホワイトグレー
¥168,500
¥139,800
¥153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04722318JP-1010HSCN-GGサテンホワイトグレーサテンソフトトープホワイトグレー
¥168,500
¥139,800
¥153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04722327JP-1010HSCN-GHアッシュドパインLサテンソフトトープホワイトグレー
¥168,500
¥139,800
¥153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04722336JP-1010HSCN-GLホワイトサテンソフトトープホワイトグレー
¥168,500
¥139,800
¥153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04722352JP-1010HSCN-GMアッシュドオークMサテンソフトトープホワイトグレー
¥168,500
¥139,800
¥153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04722361JP-1010HSCN-GNサテンディーブブルーサテンソフトトープホワイトグレー
¥168,500
¥139,800
¥153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04722370JP-1010HSCN-GRアッシュドオークDサテンソフトトープホワイトグレー
¥168,500
¥139,800
¥153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04722379JP-1010HSCN-GXホワイトオークMサテンソフトトープホワイトグレー
¥168,500
¥139,800
¥153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04722388JP-1010HSCN-GYブラックウォールナットDサテンソフトトープホワイトグレー
¥168,500
¥139,800
¥153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04722397JP-1010HSCN-NFサテンソフトトープサテンディープブルー
¥168,500
¥139,800
¥153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04722406JP-1010HSCN-NGサテンホワイトグレーサテンディープブルー
¥168,500
¥139,800
¥153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04722422JP-1010HSCN-NHアッシュドパインLサテンディープブルー
¥168,500
¥139,800
¥153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04722431JP-1010HSCN-NLホワイトサテンディープブルー
¥168,500
¥139,800
¥153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04722440JP-1010HSCN-NMアッシュドオークMサテンディープブルー
¥168,500
¥139,800
¥153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04722449JP-1010HSCN-NNサテンディーブブルーサテンディープブルー
¥168,500
¥139,800
¥153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04722458JP-1010HSCN-NRアッシュドオークDサテンディープブルー
¥168,500
¥139,800
¥153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04722467JP-1010HSCN-NXホワイトオークMサテンディープブルー
¥168,500
¥139,800
¥153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04722476JP-1010HSCN-NYブラックウォールナットDサテンディープブルー
¥168,500
¥139,800
¥153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04722492JP-1010HSC-TFサテンソフトトープブラック
¥152,100
¥129,800
¥142,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04722501JP-1010HSC-TGサテンホワイトグレーブラック
¥152,100
¥129,800
¥142,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04722510JP-1010HSC-THアッシュドパインLブラック
¥152,100
¥129,800
¥142,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04722519JP-1010HSC-TLホワイトブラック
¥152,100
¥129,800
¥142,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04722528JP-1010HSC-TMアッシュドオークMブラック
¥152,100
¥129,800
¥142,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04722537JP-1010HSC-TNサテンディーブブルーブラック
¥152,100
¥129,800
¥142,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04722546JP-1010HSC-TRアッシュドオークDブラック
¥152,100
¥129,800
¥142,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04722562JP-1010HSC-TXホワイトオークMブラック
¥152,100
¥129,800
¥142,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04722571JP-1010HSC-TYブラックウォールナットDブラック
¥152,100
¥129,800
¥142,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04722580JP-1010HSC-WFサテンソフトトープホワイト
¥152,100
¥129,800
¥142,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04722589JP-1010HSC-WGサテンホワイトグレーホワイト
¥152,100
¥129,800
¥142,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04722598JP-1010HSC-WHアッシュドパインLホワイト
¥152,100
¥129,800
¥142,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04722607JP-1010HSC-WLホワイトホワイト
¥152,100
¥129,800
¥142,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04722616JP-1010HSC-WMアッシュドオークMホワイト
¥152,100
¥129,800
¥142,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04722632JP-1010HSC-WNサテンディーブブルーホワイト
¥152,100
¥129,800
¥142,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04722641JP-1010HSC-WRアッシュドオークDホワイト
¥152,100
¥129,800
¥142,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04722650JP-1010HSC-WXホワイトオークMホワイト
¥152,100
¥129,800
¥142,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04722659JP-1010HSC-WYブラックウォールナットDホワイト
¥152,100
¥129,800
¥142,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする