曜日別特売

アクトリンク グループテーブル オーバル型 配線スクエア・アジャスター脚 W1500×D1500<配送時組立サービス付>

アクトリンク グループテーブル オーバル型 配線スクエア・アジャスター脚 W1500×D1500<配送時組立サービス付> - イトーキ

アクトリンクシリーズのグループテーブル。幅1500×奥行1500×高さ720mm、スクエアタイプのアジャスター脚仕様です。配線機能を備えており、チームミーティングや共同作業、コラボレーションスペースでの利用に適しています。正方形に近い広い天板により、対面でのコミュニケーションを促進し、複数人での作業も快適に行えます。アジャスター脚によって安定した設置が可能で、天板はメラミン化粧板、脚部はスチール製のため、高い耐久性と安定性を備えています。

幅(mm)
1500
質量(kg)
54.4
高さ(mm)
720
奥行(mm)
1500
グリーン購入法
適合
サービス分類
組立・設置・取付
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文やトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
全45種類を絞り込む
色(天板)
色(脚部)
45種類すべて表示中
注文コード
品番
色(天板)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04759129JP-1515EWAN-FFサテンソフトトープサテンソフトトープ
264,200
219,800
241,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04759138JP-1515EWAN-FGサテンホワイトグレーサテンソフトトープ
264,200
219,800
241,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04759147JP-1515EWAN-FHアッシュドパインLサテンソフトトープ
264,200
219,800
241,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04759156JP-1515EWAN-FLホワイトサテンソフトトープ
264,200
219,800
241,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04759172JP-1515EWAN-FMアッシュドオークMサテンソフトトープ
264,200
219,800
241,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04759181JP-1515EWAN-FNサテンディーブブルーサテンソフトトープ
264,200
219,800
241,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04759190JP-1515EWAN-FRアッシュドオークDサテンソフトトープ
264,200
219,800
241,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04759199JP-1515EWAN-FXホワイトオークMサテンソフトトープ
264,200
219,800
241,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04759208JP-1515EWAN-FYブラックウォールナットDサテンソフトトープ
264,200
219,800
241,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04759217JP-1515EWAN-GFサテンソフトトープサテンソフトトープホワイトグレー
264,200
219,800
241,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04759226JP-1515EWAN-GGサテンホワイトグレーサテンソフトトープホワイトグレー
264,200
219,800
241,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04759242JP-1515EWAN-GHアッシュドパインLサテンソフトトープホワイトグレー
264,200
219,800
241,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04759251JP-1515EWAN-GLホワイトサテンソフトトープホワイトグレー
264,200
219,800
241,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04759260JP-1515EWAN-GMアッシュドオークMサテンソフトトープホワイトグレー
264,200
219,800
241,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04759269JP-1515EWAN-GNサテンディーブブルーサテンソフトトープホワイトグレー
264,200
219,800
241,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04759278JP-1515EWAN-GRアッシュドオークDサテンソフトトープホワイトグレー
264,200
219,800
241,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04759287JP-1515EWAN-GXホワイトオークMサテンソフトトープホワイトグレー
264,200
219,800
241,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04759296JP-1515EWAN-GYブラックウォールナットDサテンソフトトープホワイトグレー
264,200
219,800
241,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04759312JP-1515EWAN-NFサテンソフトトープサテンディープブルー
264,200
219,800
241,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04759321JP-1515EWAN-NGサテンホワイトグレーサテンディープブルー
264,200
219,800
241,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04759330JP-1515EWAN-NHアッシュドパインLサテンディープブルー
264,200
219,800
241,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04759339JP-1515EWAN-NLホワイトサテンディープブルー
264,200
219,800
241,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04759348JP-1515EWAN-NMアッシュドオークMサテンディープブルー
264,200
219,800
241,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04759357JP-1515EWAN-NNサテンディーブブルーサテンディープブルー
264,200
219,800
241,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04759366JP-1515EWAN-NRアッシュドオークDサテンディープブルー
264,200
219,800
241,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04759382JP-1515EWAN-NXホワイトオークMサテンディープブルー
264,200
219,800
241,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04759391JP-1515EWAN-NYブラックウォールナットDサテンディープブルー
264,200
219,800
241,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04759400JP-1515EWA-TFサテンソフトトープブラック
241,800
199,800
219,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04759409JP-1515EWA-TGサテンホワイトグレーブラック
241,800
199,800
219,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04759418JP-1515EWA-THアッシュドパインLブラック
241,800
199,800
219,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04759427JP-1515EWA-TLホワイトブラック
241,800
199,800
219,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04759436JP-1515EWA-TMアッシュドオークMブラック
241,800
199,800
219,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04759452JP-1515EWA-TNサテンディーブブルーブラック
241,800
199,800
219,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04759461JP-1515EWA-TRアッシュドオークDブラック
241,800
199,800
219,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04759470JP-1515EWA-TXホワイトオークMブラック
241,800
199,800
219,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04759479JP-1515EWA-TYブラックウォールナットDブラック
241,800
199,800
219,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04759488JP-1515EWA-WFサテンソフトトープホワイト
241,800
199,800
219,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04759497JP-1515EWA-WGサテンホワイトグレーホワイト
241,800
199,800
219,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04759506JP-1515EWA-WHアッシュドパインLホワイト
241,800
199,800
219,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04759522JP-1515EWA-WLホワイトホワイト
241,800
199,800
219,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04759531JP-1515EWA-WMアッシュドオークMホワイト
241,800
199,800
219,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04759540JP-1515EWA-WNサテンディーブブルーホワイト
241,800
199,800
219,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04759549JP-1515EWA-WRアッシュドオークDホワイト
241,800
199,800
219,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04759558JP-1515EWA-WXホワイトオークMホワイト
241,800
199,800
219,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04759567JP-1515EWA-WYブラックウォールナットDホワイト
241,800
199,800
219,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする