アクトリンク ハイテーブル 角型 片面タイプ 配線キャップ・アジャスター脚 W1800×D600<配送時組立サービス付>

アクトリンク ハイテーブル 角型 片面タイプ 配線キャップ・アジャスター脚 W1800×D600<配送時組立サービス付> - イトーキ

アクトリンクシリーズのハイテーブル。幅1800×奥行600mmの角型天板を採用し、立ちミーティングやコミュニケーションスペースに最適です。配線キャップを2個備え、ケーブル類をすっきり整理可能。アジャスター脚により安定した設置ができ、オフィスの多様な働き方をサポートします。

幅(mm)
1800
高さ(mm)
1050
奥行(mm)
600
グリーン購入法
適合
サービス分類
組立・設置・取付
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文やトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
全33種類を絞り込む
色(天板)
質量(kg)
色(脚部)
33種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
色(天板)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04795222JPH-1806HWAN-FF32.1サテンソフトトープサテンソフトトープ
245,500
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04795231JPH-1806HWAN-FG32.1サテンホワイトグレーサテンソフトトープ
245,500
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04795240JPH-1806HWAN-FH32.1アッシュドパインLサテンソフトトープ
245,500
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04795249JPH-1806HWAN-FL32.1ホワイトサテンソフトトープ
245,500
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04795258JPH-1806HWAN-FM32.1アッシュドオークMサテンソフトトープ
245,500
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04795267JPH-1806HWAN-FN64.2サテンディーブブルーサテンソフトトープ
245,500
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04795276JPH-1806HWAN-FR32.1アッシュドオークDサテンソフトトープ
245,500
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04795292JPH-1806HWAN-FX32.1ホワイトオークMサテンソフトトープ
245,500
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04795301JPH-1806HWAN-FY32.1ブラックウォールナットDサテンソフトトープ
245,500
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04795310JPH-1806HWAN-GF32.1サテンソフトトープサテンソフトトープホワイトグレー
245,500
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04795319JPH-1806HWAN-GG32.1サテンホワイトグレーサテンソフトトープホワイトグレー
245,500
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04795328JPH-1806HWAN-GH32.1アッシュドパインLサテンソフトトープホワイトグレー
245,500
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04795337JPH-1806HWAN-GL32.1ホワイトサテンソフトトープホワイトグレー
245,500
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04795346JPH-1806HWAN-GM32.1アッシュドオークMサテンソフトトープホワイトグレー
245,500
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04795362JPH-1806HWAN-GN64.2サテンディーブブルーサテンソフトトープホワイトグレー
245,500
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04795371JPH-1806HWAN-GR32.1アッシュドオークDサテンソフトトープホワイトグレー
245,500
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04795380JPH-1806HWAN-GX32.1ホワイトオークMサテンソフトトープホワイトグレー
245,500
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04795389JPH-1806HWAN-GY32.1ブラックウォールナットDサテンソフトトープホワイトグレー
245,500
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04795398JPH-1806HWAN-NF64.2サテンソフトトープサテンディープブルー
245,500
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04795407JPH-1806HWAN-NG64.2サテンホワイトグレーサテンディープブルー
245,500
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04795416JPH-1806HWAN-NH64.2アッシュドパインLサテンディープブルー
245,500
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04795432JPH-1806HWAN-NL64.2ホワイトサテンディープブルー
245,500
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04795441JPH-1806HWAN-NM64.2アッシュドオークMサテンディープブルー
245,500
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04795450JPH-1806HWAN-NN64.2サテンディーブブルーサテンディープブルー
245,500
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04795459JPH-1806HWAN-NR64.2アッシュドオークDサテンディープブルー
245,500
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04795468JPH-1806HWAN-NX64.2ホワイトオークMサテンディープブルー
245,500
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04795477JPH-1806HWAN-NY64.2ブラックウォールナットDサテンディープブルー
245,500
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04795486JPH-1806HWA-TF32.1サテンソフトトープブラック
216,700
169,800
186,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04795502JPH-1806HWA-TG32.1サテンホワイトグレーブラック
216,700
169,800
186,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04795511JPH-1806HWA-TN64.2サテンディーブブルーブラック
216,700
169,800
186,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04795520JPH-1806HWA-WF32.1サテンソフトトープホワイト
216,700
169,800
186,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04795529JPH-1806HWA-WG32.1サテンホワイトグレーホワイト
216,700
169,800
186,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04795538JPH-1806HWA-WN64.2サテンディーブブルーホワイト
216,700
169,800
186,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする