曜日別特売
AH-C1110-3 AHD防犯カメラ 屋内用 最大画素数213万 TOA 04858502

AHD防犯カメラ 屋内用 最大画素数213万

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
04858502
品番
AH-C1110-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800

フルHDの映像を同軸ケーブルでアナログ伝送するAHD2.0方式と、既設システムに対応しやすいNTSC方式を切り換えて使用できます。
ワンケーブル方式です。
カメラの電源はドライブユニットから同軸ケーブルに重畳して供給されます。
プログレッシブ213万画素CMOSセンサーです。
有効画素数約213万画素の1/2.8型CMOSセンサーを採用しています。
アスペクト比16:9、走査線1080本、30フレーム/秒のフルHD映像で、従来のNTSCカメラと比べて約6倍の画素数があり、高精細な映像が得られます。
3.1倍バリフォーカルレンズ内蔵してます。
自動絞り付きバリフォーカルレンズがカメラに組み込まれていますので、画角を調節することができます。

トラスコ品番
715-1720
形状
BOX型
幅(mm)
63
高さ(mm)
62.5
奥行(mm)
137
消費電力(W)
2.4
視野角
水平:108.8~32.3°、垂直:57.2~18.2°
画素数
最大213万
使用場所
屋内

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする