曜日別特売

フラットカート テーブルコンテナ 蓋あり

フラットカート テーブルコンテナ 蓋あり - ダンディフラットカート テーブルコンテナ 蓋あり - ダンディフラットカート テーブルコンテナ 蓋あり - ダンディフラットカート テーブルコンテナ 蓋あり - ダンディフラットカート テーブルコンテナ 蓋あり - ダンディフラットカート テーブルコンテナ 蓋あり - ダンディフラットカート テーブルコンテナ 蓋あり - ダンディフラットカート テーブルコンテナ 蓋あり - ダンディ

フラットカート専用のコンテナです。
ロック付きなのでコンテナが振動でズレにくいです。

トラスコ品番
705-9972
適合機種
FLAT CART DINING(発注コード705-9971)
セット内容
コンテナ1個、蓋1枚
長さ(mm)
569
幅(mm)
410
色
グレー
高さ(mm)
360
タイプ
折りたたみ
折りたたみ寸法(mm)
569×410×96
内容量
1個
注意
※取扱説明書の使用上の注意点をよく読みご使用してください。
※耐荷重以上では使用しないでください。
※仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02962256TC
¥7,000
¥6,398
¥7,038(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「搬送機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする