ヤマコー
すり鉢 ごますりくん ひのきすりこぎ 81689
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04842962
品番
81689
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
一人用の薬味用すり鉢
材質
陶器:ひのき
外寸法(Φ×Hmm)
すり鉢:85×40
外寸法(Φ×L)(mm)
すりこぎ:18×100