ナイロンスパゲッティトング GF-07B

ナイロンスパゲッティトング GF-07B - サンクラフト

鍋・フライパンを傷つけないグラスファイバー30%含有の高耐熱性(250℃)に優れた強化ナイロン製ツールです。
オールナイロン製の継ぎ目のない洗いやすい形状で衛生的に使えます。
食器洗い乾燥機の使用が可能です。

仕様
食器乾燥機:○
材質
グラスファイバー強化ナイロン
温度(℃)
耐熱・耐冷:230
外寸法(mm)
93×230
食器洗浄機
○
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04842998GF-07B
¥725
¥699
¥769(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする