GF-07B ナイロンスパゲッティトング GF-07B サンクラフト 04842998

ナイロンスパゲッティトング GF-07B

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04842998
品番
GF-07B
参考基準価格(税別)¥725販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
¥699

鍋・フライパンを傷つけないグラスファイバー30%含有の高耐熱性(250℃)に優れた強化ナイロン製ツールです。
オールナイロン製の継ぎ目のない洗いやすい形状で衛生的に使えます。
食器洗い乾燥機の使用が可能です。

仕様
食器乾燥機:○
材質
グラスファイバー強化ナイロン
温度(℃)
耐熱・耐冷:230
外寸法(mm)
93×230
食器洗浄機
○

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする