ピオニ- エアータオル KTM-100
ハイパワー温風(風速120m/秒)でスピード乾燥
業界初のジェットタイプで殺菌灯がセットできます。
手洗い後のハイスピード乾燥による、快適衛生のご提案
電源コード:1.5m(プラグ付)
風量調節。強・中・弱の切替ができます。(風量調節ボタンを約1秒押すたびに切り替わります)
秒速120mのパワフルな温風・送風により、手や指先、上腕部などをスピード乾燥。飲食関連のほか、ホテルやアミューズメント施設など、さまざまな場所でご利用いただけます。
紫外線殺菌灯付・オゾン殺菌灯付は衛生関連施設にお薦めです。
- 材質
- ABS樹脂
- 電源(単相/V)
- 100(50/60Hz)
- 外寸法(mm)
- 256×148×H490
- 内容量
- 1個
掃除用具 の新着商品
カテゴリ


























