エルゴテック ニンジャキット 6in1
人気のNINJAシリーズを組み合わせた、プロユーザー向けのキットです。
ウォッシャーとスクイジーに加え、バケット、スクレーパー、ワイプまでそろっています。
【セット内容】バケットオンベルト BB010、エルゴテックニンジャスクイジー40° 35cm EN350、エルゴテックニンジャウォッシャー 35cm NA350、エルゴテックニンジャスクレーパー 10cm EN100、エルゴテックニンジャホルスター HT150、ニンジャマイクロワイプ 40×40cm MN40H
- 用途
- プロユーザーの窓ガラス清掃に。
- 内容量
- 1セット
掃除用具 の新着商品
カテゴリ