CONDOR(山崎産業)
ハンドルフッカー
モップや箒などの柄物清掃用品に収納用フック機能を付加します。
カート、ラックなどに引っ掛けて収納できます。
Φ19mm~25mmまでのパイプ径あるいは2kgまでの重量に対応可能です
用途
清掃カートやラックなどに
材質
スチール(PVCコーティング)、固定バンド:ナイロン
幅(mm)
163
高さ(mm)
120
奥行(mm)
50
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04268718
FU-989X-MB
¥
1,200
¥
959
¥
1,055
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください