メラミン 子供食器 スヌーピー トライ どんぶり

メラミン 子供食器 スヌーピー トライ どんぶり - Richell(リッチェル)
仕様
オーブン:×、対応熱源:×、食器乾燥機:×、電磁調理器:×
材質
メラミン
容量(mL)
700
電源
×
外寸法(Φ×Hmm)
155×65
電子レンジ
×
食器洗浄機
×
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04840390-
¥1,100
¥899
¥989(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする