磁器 中華食器 赤巻三ツ竜 切立丼 6.5寸(Φ195)

磁器 中華食器 赤巻三ツ竜 切立丼 6.5寸(Φ195) - 丸山山田陶器

片手で持ちやすく、重なりがいい為、収納しやすい
スープの量を比較的おさえることができます

仕様
オーブン:×、対応熱源:×、食器乾燥機:○、電磁調理器:×
材質
磁器
容量(mL)
980
外寸法(Φ×Hmm)
195×70
電子レンジ
○
食器洗浄機
○
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04839681-
¥2,000
¥1,698
¥1,868(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする