住友 抗菌スーパー耐熱まな板 40LWK(1200×450)

住友 抗菌スーパー耐熱まな板 40LWK(1200×450) - 住友

熱風式まな板消毒保管庫に対応可能(推奨温度90℃/60分)
沸騰水の廻しがけで、熱湯消毒もできます。
銀系無機抗菌剤配合で、カビや雑菌の繁殖を抑制できます。
熱風保管庫でご使用の場合は、厚さ30mmタイプを推奨します。
住友品のご使用済みまな板をお引き取りし、再資源化リサイクルを行います。
サンダー仕上げ

温度(℃)
100
外寸法(mm)
1200×450
食器洗浄機
○
内容量
1枚
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0483943740LWK
¥115,700
¥94,980
¥104,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする