耐熱箸 23cm ブラック SPS樹脂

耐熱箸 23cm ブラック SPS樹脂 - タケヤ

箸先は四角で物がつかみやすい形状です。
スチーム洗浄や煮沸消毒ができます。

材質
SPS樹脂(シンジオタクチックポリスチレン)
温度(℃)
240
外形寸法(cm)
23
食器洗浄機
○
内容量
1膳
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04844572-
¥280
¥279
¥307(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする