曜日別特売

シリコン菜ばし ブラウン

シリコン菜ばし ブラウン - 大泉合成

先端がシリコン素材なので滑りにくく、細かい食材もつかみやすいです。
フッ素加工のフライパンやボールを傷つけにくいです。
ヘラ部を使いペースト状のものをきれいに?きだしたり、味付けをすることができます。
食器洗い乾燥機に対応しています。

仕様
食器乾燥機:○
材質
66ナイロン、シリコンゴム
温度(℃)
-20~200
外寸法(mm)
全長320、すくい部:30×20
食器洗浄機
○
内容量
1膳
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04843199-
¥1,500
¥1,098
¥1,208(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする