石崎剣山製作所
花ささえ ジョイント付 足長・大
花の成長に合わせて長さを調整できます
必要な箇所をピンポイントで支えられます
雨などによる草花の倒れを防ぎます
草花の広がりを整え、美しく演出します
用途
鉢・花壇・プランターで草花の倒伏や広がりを抑える支え
付属品
ジョイント
材質
PP
幅(mm)
140
区分
大
質量(g)
47
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
290×150×40
耐熱温度(℃)
110
入数
2本組×2セット
最長寸法(mm)
320
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06090319
-
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
8日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください