巻き物ロールプラダン 450×2000 厚み3mm 半透明
約40mm間隔で熱罫線加工を施したロールタイプのプラダンシートです。熱罫線の折り目が入っているのでシート状のプラダンでは合わせにくい形状(柱や棒など)の保護、養生などにも便利です。プラダンの耐久性・軽量性はそのままに、お風呂の蓋の様に曲げることもできます。猫や小動物のひっかき傷防止で壁などの保護にも。はさみやカッターで切断できるため、工作の材料にもオススメです。
- 用途
- 柱や棒、壁などの保護・養生、ペットの爪とぎ傷防止、DIY
- 幅(mm)
- 幅450mm
- 色
- 半透明
- 質量(g)
- 360(1枚あたり)
- 寸法(厚さ×幅W×長さL)mm
- 3x450x2000
- 目付(g/m2)
- 400
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(2枚)
注意
※寸法精度は±20mm程度誤差がある場合があります。※本製品は石油由来の原料から製造されたプラスチック製品であり、可燃性を有しています。
※着火・延焼を避けるため、高温の火源を取り扱うエリアでのご使用や保管はお控えください。
※屋外に長期間連続して放置しないでください。紫外線により劣化が早まる原因となります。
※経年劣化や破損が見られた場合は、安全のため新しいものに交換してください。
※食品衛生法に則り、製品が食品に直接触れる用途へご使用はお控えください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
梱包用品 の新着商品
カテゴリ




























