大山ハム 食の匠工房詰合せ
- 種別
- ハム・肉・肉加工品
- 区分
- 冷蔵
- 備考
- 着日指定不可
- 内容
- 生ハム(肩ロース)40g、チーズリヨナー36g、あらびきポークウインナー120g、熟成乾塩ベーコン80g、ペッパーシンケン・カントリーロースト各72g
- 包装形態
- 包装不可
- 賞味期限
- 30
- アレルギー
- 乳,豚肉
- 内容量
- 1セット
注意
※着日指定は承ることができません。※お届け時期は、ご注文のタイミングにより以下の通りとなります。
※・11月中のご注文:12月に入ってから順次お届け
※ ・12月以降のご注文:通常の納期にて順次お届け
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
ハム・肉・肉加工品 の新着商品
カテゴリ





























