三田屋総本家
「三田屋総本家」ハムギフト
種別
ハム・肉・肉加工品
区分
冷蔵
備考
着日指定不可
包装形態
簡易包装
賞味期限
30
内容量
1セット
注意
※着日指定は承ることができません。
※お届け時期は、ご注文のタイミングにより以下の通りとなります。
※・11月中のご注文:12月に入ってから順次お届け
※ ・12月以降のご注文:通常の納期にて順次お届け
お気に入りに追加
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容
アレルギー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04861487
KS-35
スモークロースハム60g×2、スモークベーコン50g、スモークウインナー100g、ドレッシング120ml
乳,小麦,卵,大豆,豚肉
オープン
¥
3,798
¥
4,102
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
この商品を贈る
04861496
KSS-50
ロースハム220g、モモハム270g、ドレッシング120ml
小麦,卵,大豆,豚肉
オープン
¥
5,498
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
この商品を贈る
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0