北海道トンデンファームギフト

北海道トンデンファームギフト - 北海道トンデンファーム北海道トンデンファームギフト - 北海道トンデンファーム
種別
ハム・肉・肉加工品
区分
冷蔵
備考
着日指定不可
包装形態
簡易包装
アレルギー
豚肉
内容量
1セット
注意
※着日指定は承ることができません。
※お届け時期は、ご注文のタイミングにより以下の通りとなります。
※・11月中のご注文:12月に入ってから順次お届け
※ ・12月以降のご注文:通常の納期にて順次お届け
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容
賞味期限
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
TNB-45 0486146904861469TNB-45ベーコン50g、荒挽ウインナー・スティッククラコウ・ピルカウインナー各80g、骨付ソーセージ120g、生ハムロース40g、荒挽フランク100g40
オープン
¥4,798
¥5,182(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
この商品を贈る
TH-535 0486147804861478TH-535燻しロースハム60g、荒挽ウインナー100g、生ハムロース40g、炭火焼ベーコンスライス・スティッククラコウ各80g、ピルカウインナー120g、荒挽ソーセージ70g35
オープン
¥4,998
¥5,398(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
この商品を贈る
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする