ノーブランド
米沢牛 すき焼き用
種別
ハム・肉・肉加工品
区分
冷凍
備考
着日指定不可
包装形態
包装不可
賞味期限
90
アレルギー
牛肉
内容量
1セット
注意
※着日指定は承ることができません。
※お届け時期は、ご注文のタイミングにより以下の通りとなります。
※・11月中のご注文:12月に入ってから順次お届け
※ ・12月以降のご注文:通常の納期にて順次お届け
お気に入りに追加
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04860988
Q5-35
肩ロース・肩 合計400g(山形県産原料を使用、山形県にて加工)
オープン
¥
9,198
¥
9,934
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
この商品を贈る
04862142
C5-15
モモ・肩 合計700g(山形県産原料を使用、山形県にて加工)
オープン
¥
9,998
¥
10,798
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
この商品を贈る
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0