日本ハム ローストビーフ入り本格派ギフト
- 種別
- ハム・肉・肉加工品
- 区分
- 冷蔵
- 備考
- 着日指定不可
- 内容
- ローストビーフ125g、ローストビーフソース30g、ホワイトロースハム160g、ロース生ハム27g、ペッパーボロニア・スモークボロニア各105g、特撰ウインナー(あらびき・ホワイト)各66g
- 包装形態
- 簡易包装
- 賞味期限
- 50
- アレルギー
- 乳,小麦,卵,牛肉,大豆,鶏肉,豚肉
- 内容量
- 1セット
注意
※着日指定は承ることができません。※お届け時期は、ご注文のタイミングにより以下の通りとなります。
※・11月中のご注文:12月に入ってから順次お届け
※ ・12月以降のご注文:通常の納期にて順次お届け
ハム・肉・肉加工品 の新着商品
カテゴリ




























