曜日別特売

丸大食品 王覇ギフト

丸大食品 王覇ギフト - 丸大食品丸大食品 王覇ギフト - 丸大食品丸大食品 王覇ギフト - 丸大食品丸大食品 王覇ギフト - 丸大食品
種別
ハム・肉・肉加工品
区分
冷蔵
備考
着日指定不可
包装形態
簡易包装
アレルギー
豚肉
内容量
1セット
注意
※着日指定は承ることができません。
※お届け時期は、ご注文のタイミングにより以下の通りとなります。
※・11月中のご注文:12月に入ってから順次お届け
※ ・12月以降のご注文:通常の納期にて順次お届け
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容
賞味期限
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
MO-502 0486167904861679MO-502熟成ホワイトロースハム・熟成ロースハム各380g80
オープン
¥5,598
¥6,046(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
この商品を贈る
MO-300 0486168804861688MO-300熟成ロースハム40g×2、熟成ベーコン45g、ワイン仕立ての生ハム肩ロース・熟成ボンレスハム各50g、熟成ポークウインナー(プレーン・ハーブ)各102g45
オープン
¥3,798
¥4,102(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
この商品を贈る
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
2026お歳暮特選品。感謝を形に。人気商品勢ぞろい!12/15(火)まで ※一部商品除く。詳しくはこちら。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする