伊藤ハム
伊藤ハム 国産伝承バラエティギフト
種別
ハム・肉・肉加工品
区分
冷蔵
備考
着日指定不可
包装形態
簡易包装
賞味期限
35
アレルギー
豚肉
内容量
1セット
注意
※着日指定は承ることができません。
※お届け時期は、ご注文のタイミングにより以下の通りとなります。
※・11月中のご注文:12月に入ってから順次お届け
※ ・12月以降のご注文:通常の納期にて順次お届け
お気に入りに追加
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04861792
DKS-35
特選ボロニアソーセージ51g、特選燻しももハム48g、特選あらびきウインナー(燻し・芳醇)各85g、特選ロースハム45g×2、しっとり生ハムロース34g
オープン
¥
3,798
¥
4,102
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
この商品を贈る
04861801
DKS-55
しっとり生ハムロース34g、特選肩ロース66g、特選あらびきウインナー(燻し・芳醇)各85g、特選ロースハム45g×2、特選ロースハムステーキ70g×2
オープン
¥
4,998
¥
5,398
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
この商品を贈る
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る