曜日別特売

伊藤ハム 伝承献呈バラエティギフト

伊藤ハム 伝承献呈バラエティギフト - 伊藤ハム伊藤ハム 伝承献呈バラエティギフト - 伊藤ハム伊藤ハム 伝承献呈バラエティギフト - 伊藤ハム伊藤ハム 伝承献呈バラエティギフト - 伊藤ハム伊藤ハム 伝承献呈バラエティギフト - 伊藤ハム伊藤ハム 伝承献呈バラエティギフト - 伊藤ハム伊藤ハム 伝承献呈バラエティギフト - 伊藤ハム伊藤ハム 伝承献呈バラエティギフト - 伊藤ハム
種別
ハム・肉・肉加工品
区分
冷蔵
備考
着日指定不可
包装形態
簡易包装
アレルギー
乳,小麦,卵,大豆,豚肉
内容量
1セット
注意
※着日指定は承ることができません。
※お届け時期は、ご注文のタイミングにより以下の通りとなります。
※・11月中のご注文:12月に入ってから順次お届け
※ ・12月以降のご注文:通常の納期にて順次お届け
8件中 1~8件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容
賞味期限
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
IGM-30 0486181004861810IGM-30特選ホワイトロースハム180g、焼豚二段加熱仕立て160g、特選炙り焼あらびき黒胡椒ポーク110g50
オープン
¥3,398
¥3,670(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
この商品を贈る
GM-40 0486181904861819GM-40特選燻しハム180g、特選二段加熱あらびきステーキ110g、特選あらびき燻しウインナー80g×2、特選あらびき芳醇ウインナー80g、焼豚二段加熱仕立て160g55
オープン
¥3,698
¥3,994(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
この商品を贈る
IGM-3N 0486182804861828IGM-3N特選ホワイトももハム220g、特選二段加熱あらびきステーキ110g、特選あらびきウインナー(燻し・芳醇)各80g、焼豚二段加熱仕立て160g55
オープン
¥3,898
¥4,210(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
この商品を贈る
GM-48 0486183704861837GM-48特選ホワイトロースハム320g、焼豚二段加熱仕立て160g、特選二段加熱あらびきステーキ110g、特選あらびき燻しウインナー80g、特選炙り焼ローフ160g55
オープン
¥3,998
¥4,318(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
この商品を贈る
GM-488 0486184604861846GM-488特選燻しハム180g、特選炙り焼ローフ160g、特選二段加熱あらびきステーキ・特選炙り焼あらびき黒胡椒ポーク各110g、特選あらびきウインナー(燻し・芳醇)各80g、しっとりロース生ハム45g45
オープン
¥3,998
¥4,318(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
この商品を贈る
GM-57 0486186204861862GM-57特選ロースハム320g、特選二段加熱あらびきステーキ・特選炙り焼あらびき黒胡椒ポーク各110g、焼豚二段加熱仕立て160g、特選あらびきウインナー(燻し・芳醇)各80g55
オープン
¥4,998
¥5,398(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
この商品を贈る
DO-391 0486622904866229DO-391特選二段加熱あらびきステーキ110g、特選ロースハム60g、特選あらびきウインナー(燻し・芳醇)各80g、しっとりロース生ハム45g35
オープン
¥2,998
¥3,238(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
この商品を贈る
DO-59 0486623804866238DO-59特選あらびきヴルスト・焼豚二段加熱仕立て各160g、特選ロースハム60g、特選あらびきウインナー(燻し・芳醇)各80g、しっとりロース生ハム45g35
オープン
¥4,298
¥4,642(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
この商品を贈る
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
2026お歳暮特選品。感謝を形に。人気商品勢ぞろい!12/15(火)まで ※一部商品除く。詳しくはこちら。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする