伊藤ハム
伊藤ハム 伝承献呈うす塩仕上げギフト
種別
ハム・肉・肉加工品
区分
冷蔵
備考
着日指定不可
包装形態
簡易包装
賞味期限
50
アレルギー
乳,小麦,卵,大豆,豚肉
内容量
1セット
注意
※着日指定は承ることができません。
※お届け時期は、ご注文のタイミングにより以下の通りとなります。
※・11月中のご注文:12月に入ってから順次お届け
※ ・12月以降のご注文:通常の納期にて順次お届け
お気に入りに追加
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04861871
GMU-31
特選ももハム230g、焼豚二段加熱仕立て・特選燻しあらびきヴルスト各160g
オープン
¥
3,500
¥
3,780
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
この商品を贈る
04861880
GMU-36
特選ホワイト肩ロース180g、特選炙り焼あらびき黒胡椒ポーク110g、特選燻しあらびきヴルスト160g、特選あらびき芳醇ウインナー80g×2
オープン
¥
3,898
¥
4,210
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
この商品を贈る
04861889
GMU-43
特選ホワイトロースハム320g、焼豚二段加熱仕立て・特選燻しあらびきヴルスト各160g、特選あらびき芳醇ウインナー80g×2
オープン
¥
4,298
¥
4,642
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
この商品を贈る
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る