プリマハム
プリマハム 北海道ふらのギフト
種別
ハム・肉・肉加工品
区分
冷蔵
備考
着日指定不可
包装形態
簡易包装
賞味期限
90
アレルギー
豚肉
内容量
1セット
注意
※着日指定は承ることができません。
※お届け時期は、ご注文のタイミングにより以下の通りとなります。
※・11月中のご注文:12月に入ってから順次お届け
※ ・12月以降のご注文:通常の納期にて順次お届け
お気に入りに追加
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04861968
HK-SP
ショルダーハム・ペッパーポークハム各270g
オープン
¥
3,898
¥
4,210
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
この商品を贈る
04861977
HK-RSPR
ロースハム・ショルダーハム・ペッパーポークハム各270g
オープン
¥
4,998
¥
5,398
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
この商品を贈る
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る