スギモト
「スギモト」松阪牛 すき焼き用
種別
ハム・肉・肉加工品
区分
冷凍
備考
着日指定不可
包装形態
簡易包装
賞味期限
30
アレルギー
牛肉
内容量
1セット
注意
※着日指定は承ることができません。
※お届け時期は、ご注文のタイミングにより以下の通りとなります。
※・11月中のご注文:12月に入ってから順次お届け
※ ・12月以降のご注文:通常の納期にて順次お届け
お気に入りに追加
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04862002
P5-54
肩ロース・肩 合計540g(三重県産原料を使用、愛知県にて加工)
オープン
¥
12,980
¥
14,018
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
この商品を贈る
04862020
C5-5
肩ロース300g(三重県産原料を使用、愛知県にて加工)
オープン
¥
8,198
¥
8,854
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
この商品を贈る
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る