曜日別特売

「賛否両論」こだわりの和惣菜セット

「賛否両論」こだわりの和惣菜セット - 賛否両論「賛否両論」こだわりの和惣菜セット - 賛否両論「賛否両論」こだわりの和惣菜セット - 賛否両論「賛否両論」こだわりの和惣菜セット - 賛否両論
種別
ハム・肉・肉加工品
区分
冷凍
備考
着日指定不可
包装形態
簡易包装
賞味期限
365
内容量
1セット
注意
※着日指定は承ることができません。
※お届け時期は、ご注文のタイミングにより以下の通りとなります。
※・11月中のご注文:12月に入ってから順次お届け
※ ・12月以降のご注文:通常の納期にて順次お届け
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容
アレルギー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
WA-36A 0486242204862422WA-36A豚角煮だし仕立て・豚角煮香味醤油仕立て・豚角煮味噌仕立て各130g×各2乳,小麦,卵,大豆,豚肉
オープン
¥4,498
¥4,858(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
この商品を贈る
WA-45 0486243104862431WA-45ローストビーフ(もも)180g、ローストビーフソース(和風ゆず風味)60g、豚角煮だし仕立て・豚角煮香味醤油仕立て・豚角煮味噌仕立て各130g乳,小麦,卵,牛肉,大豆,豚肉,りんご
オープン
¥4,898
¥5,290(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
この商品を贈る
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
2026お歳暮特選品。感謝を形に。人気商品勢ぞろい!12/15(火)まで ※一部商品除く。詳しくはこちら。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする