プリマハム 洋食3種セット
- 種別
- ハム・肉・肉加工品
- 区分
- 常温
- 備考
- 着日指定不可
- 内容
- デミグラスハンバーグ178g・やわらかお肉のビーフシチュー190g・ロールキャベツトマトシチュー165g×各2
- 包装形態
- 包装不可
- 賞味期限
- 180
- アレルギー
- 乳,小麦,卵,牛肉,大豆,鶏肉,豚肉,ごま
- 内容量
- 1セット
注意
※着日指定は承ることができません。※お届け時期は、ご注文のタイミングにより以下の通りとなります。
※・11月中のご注文:12月に入ってから順次お届け
※ ・12月以降のご注文:通常の納期にて順次お届け
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
ハム・肉・肉加工品 の新着商品
カテゴリ





























