相模ハム 本麗バラエティギフト
- 種別
- ハム・肉・肉加工品
- 区分
- 冷蔵
- 備考
- 着日指定不可
- 内容
- 特選ロースハム70g、謹製生ハムロース75g、謹製乾塩ベーコン56g、謹製モッツァレラソーセージ72g、特選ポークウインナー80g、上級ポークソーセージ70g×2
- 包装形態
- 簡易包装
- 賞味期限
- 41
- アレルギー
- 乳,大豆,豚肉
- 内容量
- 1セット
注意
※着日指定は承ることができません。※お届け時期は、ご注文のタイミングにより以下の通りとなります。
※・11月中のご注文:12月に入ってから順次お届け
※ ・12月以降のご注文:通常の納期にて順次お届け
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
ハム・肉・肉加工品 の新着商品
カテゴリ





























