角利(角利産業)
アルミカラビナ 6mm 艶銀
スリットが回転を防ぐカラビナ
用途
小物などの吊り下げに
材質
アルミニウム
色
艶銀
質量(g)
15
外形寸法(縦×横)(mm)
60×35
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04882609
75982
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください