コヅチ
カラビナ リング付
リング付きのカラビナになります
用途
小物吊り下げ用
材質
カラビナ:アルミ、皮:牛皮
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※用途以外での使用はしないで下さい。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05821799
KARB6BU
208-7502
30
ブルー
¥
890
¥
689
¥
758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
05821948
KARB6SV
208-7476
30
シルバー
¥
890
¥
689
¥
758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
05822018
KARB8R
208-7479
43
レッド
¥
950
¥
739
¥
813
(税込)
6日以内出荷
返品不可
05822971
KARB6V
208-7473
30
バイオレット
¥
890
¥
689
¥
758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
05823321
KARB8SV
208-7491
43
シルバー
¥
950
¥
739
¥
813
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください