コヅチ
カラビナ リング付
リング付きのカラビナになります
用途
小物吊り下げ用
材質
カラビナ:アルミ、皮:牛皮
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※用途以外での使用はしないで下さい。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06148656
KARB6BK
208-7510
30
ブラック
¥
890
¥
689
¥
758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
06149880
KARB8V
208-7493
43
バイオレット
¥
950
¥
739
¥
813
(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
06149898
KARB8BK
208-7489
43
ブラック
¥
950
¥
739
¥
813
(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
06150011
KARB6R
208-7492
30
レッド
¥
890
¥
689
¥
758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
06150038
KARB8BU
208-7485
43
ブルー
¥
950
¥
739
¥
813
(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください