アルミカラビナ 6mm 黒 3個セット

アルミカラビナ 6mm 黒 3個セット - 角利(角利産業)アルミカラビナ 6mm 黒 3個セット - 角利(角利産業)アルミカラビナ 6mm 黒 3個セット - 角利(角利産業)アルミカラビナ 6mm 黒 3個セット - 角利(角利産業)アルミカラビナ 6mm 黒 3個セット - 角利(角利産業)

スリットが回転を防ぐカラビナ

用途
小物などの吊り下げに
材質
アルミニウム
色
黒
質量(g)
15
外形寸法(縦×横)(mm)
60×35
内容量
1セット(3個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0576081116790001
オープン
¥839
¥923(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする