曜日別特売

コンディショニングチャージャー D1 Power+Oリングケーブル付き

コンディショニングチャージャー D1 Power+Oリングケーブル付き - CIELコンディショニングチャージャー D1 Power+Oリングケーブル付き - CIELコンディショニングチャージャー D1 Power+Oリングケーブル付き - CIELコンディショニングチャージャー D1 Power+Oリングケーブル付き - CIELコンディショニングチャージャー D1 Power+Oリングケーブル付き - CIELコンディショニングチャージャー D1 Power+Oリングケーブル付き - CIEL

コンディショニング チャージャーD1 PowerとOリングケーブルのセット品です。
バッテリー着脱不要でケーブルとバッテリーチャージャーを繋ぐだけで充電が可能になります。
一度上がってしまったら元には戻らないのがバッテリーです。バイク用品の中でも高額パーツなので、日頃のメンテナンスが必須。
バイク乗りに寄り添うピッタリなコンディショニングチャージャーD1
二輪車のバッテリーを充電・メンテナンス
バッテリー容量:4~120Ah
対応バッテリー:開放型 / 密閉型MF / GEL / AGM
入力:100V、50/60Hz、20W
出力電圧:DC12V/6V 出力電流:1A

入力電圧(V)
AC100 (50/60Hz)
バッテリー容量(Ah)
4-120(メンテナンス)・4-30(充電)
充電電圧(V)
~14.4
充電電流(A)
~1
適合バッテリー
標準鉛蓄バッテリー(6V/12V)・AGM鉛蓄バッテリー・GELバッテリー
安全機能
短絡保護・過負荷保護・逆極性保護・過充電保護・過熱保護
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約100×40×60
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04889049CL-D1S
¥3,973
¥3,880
¥4,268(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする