CT125K 2芯/3芯兼用ゴムプラグ 1500Wまで対応 防雨型 長期供給商品 GOODGOODS(グッド・グッズ) 04917189

CT125K 2芯/3芯兼用ゴムプラグ 1500Wまで対応 防雨型 長期供給商品 GOODGOODS(グッド・グッズ) 04917189
CT125K 2芯/3芯兼用ゴムプラグ 1500Wまで対応 防雨型 長期供給商品 GOODGOODS(グッド・グッズ) 04917189
CT125K 2芯/3芯兼用ゴムプラグ 1500Wまで対応 防雨型 長期供給商品 GOODGOODS(グッド・グッズ) 04917189
CT125K 2芯/3芯兼用ゴムプラグ 1500Wまで対応 防雨型 長期供給商品 GOODGOODS(グッド・グッズ) 04917189
CT125K 2芯/3芯兼用ゴムプラグ 1500Wまで対応 防雨型 長期供給商品 GOODGOODS(グッド・グッズ) 04917189
CT125K 2芯/3芯兼用ゴムプラグ 1500Wまで対応 防雨型 長期供給商品 GOODGOODS(グッド・グッズ) 04917189
CT125K 2芯/3芯兼用ゴムプラグ 1500Wまで対応 防雨型 長期供給商品 GOODGOODS(グッド・グッズ) 04917189
CT125K 2芯/3芯兼用ゴムプラグ 1500Wまで対応 防雨型 長期供給商品 GOODGOODS(グッド・グッズ) 04917189
CT125K 2芯/3芯兼用ゴムプラグ 1500Wまで対応 防雨型 長期供給商品 GOODGOODS(グッド・グッズ) 04917189

2芯/3芯兼用ゴムプラグ 1500Wまで対応 防雨型 長期供給商品

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
04917189
品番
CT125K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

2芯・3芯の両方に対応した防雨型ゴムプラグです。ポッキンプラグ仕様で2P・3P兼用、125V・15A、合計1500Wまで対応します。ワニ口クリップ付きアース線を備え、トラッキング対策・二重絶縁・難燃性樹脂を採用した安全設計です。

用途
LED投光器や電動工具などの電源コードへのプラグ取り付け、工事現場、建設現場、屋外作業などの電源接続に。
注意
※定格容量1500Wを超えて使用しないでください。適用電線は0.75mm2の2芯または3芯です。電線の接続・取り付けは確実に行ってください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき1,800/税込1,980
沖縄地方数量1につき1,800/税込1,980
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準/平刃タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする