- 用途
- 彫金・精密研磨・ガラス細工等に
細かい研削・研磨等に
- 付属品
- パワールーター本体×1 、ダイヤモンドビット(軸径Φ2.35mm)×1 、WA材金属用砥石ビット(軸径Φ2.35mm)×1 、ドリル刃2.3mm(軸径Φ2.35mm)×3 、ドリル刃3.0mm(軸径Φ3.00mm)×3 、ホイールブラシ(ナイロン)(軸径Φ2.35mm)×1 、ナイロンブラシ(軸径Φ2.35mm)×1 、Φ24mm切断砥石×6 、切断砥石用シャフト(軸径Φ3.00mm)×1 、ロールサンダー×8 、ロールサンダー用シャフト(軸径Φ3.00mm)×1 、フェルトバフ×2 、フェルトバフ用シャフト(軸径Φ3.00mm)×1 、コレットチャック(2.35mm/3.00mm)×1 ※一方は出荷時本体取付け済み 、スパナ×1 、パーツ収納ケース×1 、収納ケース×1 、取扱説明書×1
- 質量(g)
- 約670
- 定格電圧(V)
- AC100
- コード長さ(m)
- 約2.0
- 無負荷回転数(min-1[r.p.m])
- 約~28000
- 定格電流(A)
- 0.95
- 定格周波数(Hz)
- 50/60
- 定格消費電力(W)
- 90
- 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
- 約235×50×57 (電源コード除く)
- チャック能力(mm)
- Φ2.35/Φ3.00
- 定格時間(分)
- 30
- 使用環境温度(℃)
- 0~40