アルゴファイルジャパン
ロングシャフトゴム砥石
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5本)
注文コード
04912070
品番
AR532
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
ゴム砥石ならではの弾性が滑らかな仕上がりをもたらします
トラスコ品番
221-0181
軸径(Φmm)
3
幅(mm)
17
粒度
180
全長(mm)
80
外径(mm)
6