曜日別特売
AR604 軸付ゴム砥石 6軸 アルゴファイルジャパン 04911887

 

AR604 軸付ゴム砥石 6軸 アルゴファイルジャパン 04911887
AR604 軸付ゴム砥石 6軸 アルゴファイルジャパン 04911887
AR604 軸付ゴム砥石 6軸 アルゴファイルジャパン 04911887

軸付ゴム砥石 6軸AR604

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1パック(5本)
注文コード
04911887
品番
AR604
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

軸径6mmです。
剛性の有る軸径Φ6.0mmのゴム砥石です。
負荷のかかる作業や、広い面積を効率よく研削・研磨するのに適しています。
研磨タイプ(AR601~AR614)は研磨力に優れ、通常の粒度より一番手上の光沢感ある研磨作業が可能です。
被削材の形状を保持しながらの艶出し研磨に適しています。

トラスコ品番
220-8674
軸径(Φmm)
6
幅(mm)
25
粒度
500
外径(mm)
20

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする