CN-5-BP ピンプラグジャック サトーパーツ 04922798

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CN-5-BP ピンプラグジャック サトーパーツ 04922798
CN-5-BP ピンプラグジャック サトーパーツ 04922798

ピンプラグジャックCN-5-BP

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04922798
品番
CN-5-BP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

ピンプラグ RCA ビニルカバー付き オーディオ用 信号用 パネル取り付け プラグ、ジャックセット品

材質
(レセプタクル側)ポリアセタール
定格
DC12V-1A
耐電圧
AC500V (1分間)
材質(キャップ)
PVC
キャップ色
黒
接触抵抗(mΩ)
~50(初期値)
材質(プラグ)
フェノール積層板
端子金具
はんだ付け用端子
取付板厚(mm)
~3
ナット二面幅(mm)
10
パネル取付方式
ナット締め付け
ナット締付トルク(N・m)
0.4
絶縁抵抗
DC500V、100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※1はんだ付けは、「ケーブル結線作業例」をご参照ください。
※2「取付・挿抜時の注意点」をご参照の上、ご使用ください。
※出荷時にはCN-5-PとCN-5-Jが同数バラで出荷されます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする