※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サトーパーツ
ピンプラグジャック
CN-7017-P
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04922762
品番
CN-7017-P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ピンプラグ RCA 金属ケース オーディオ用 信号用 プラグのみ品
材質
【絶縁】フェノール積層板
定格
DC12V-1A
耐電圧
AC500V (1分間)
材質(キャップ)
黄銅
端子金具
はんだ付け用端子
絶縁抵抗
DC500V、100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※1CN-7017のプラグ側のみの商品です。
※2CN-7017-PとCN-7018-Pは同じ商品です。